曜日別特売
ARG30-03BG1 圧力計内蔵レギュレータ SMC 11476412

圧力計内蔵レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ボディサイズ30注文コード11476412品番ARG30-03BG1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,150
圧力計圧力計内蔵排気機構リリーフタイプ管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rcボディサイズ30タイプ(-) リリーフタイプブラケット(B) ブラケット付 (セットナット付属)圧力計取付角度(G1) 0°

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11476412ARG30-03BG166530215ARG30-03BG1-BARG30-03BG1 ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMC 66530215ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータSMC1個
6,498
税込7,148
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする