SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)の 業務用掃除機
SHINKO(新興製作所)の 乾式掃除機
コンパクト灰掃除機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11476450
品番
ACAC-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
コンパクト(幅29cm)、軽量ボディ(本体2.1kg)。
暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に特化した掃除機。
モーター部以外は水洗い可能で、掃除も楽。
用途
暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に。
付属品
アルミホース・アルミノズル・隙間ノズル・HEPAフィルター・外フィルター
材質
スチール・ABS
寸法(mm)
290×290×280
質量(g)
2100(本体のみ)
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
6.2
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
3
吸込仕事率(W)
90
集塵容量(L)
約7
最大風量(m
3
/min)
1.8
運転音(dB)
約77
定格時間
20分
真空度(kPa)
約14