※着用例
勝星産業
勝星産業の 軍手
勝星産業の すべり止め軍手
#551ゴム引き薄手手袋10双組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(1組×10双)
注文コード
11476669
品番
#551
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。
摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。
10ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減。
用途
一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
材質
ポリエステル・レーヨン
色
ブラック
サイズ
フリー
入数(双)
10
機能
摩耗性、耐久性、吸汗性、通気性
全長(cm)
約24
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
10ゲージ
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。