minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 動物用品その他
うさぎのほら穴ベッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
11476678
品番
MR-244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
さらさらマイクロファイバー生地でとっても気持ちいい。
底面にヒーターポケットが付いているので、冬でも温かく年中使えます。
ケージに固定できるヒモ付。
うさぎが入りたくなる、ほら穴型ベッドです。
材質
本体生地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム
質量(g)
約340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×105×280
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約290×240×210
対象動物
うさぎ・モルモットなどの小動物