ハサミ<サクサ>(ストレート刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード11476888 品番HSM-F110D
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

刃先がスリムなコクヨ独自設計刃で、狙いやすく、切り終わりまでキレイな仕上がり。従来のカーブ刃に比べて刃先が細く、切りたい場所が見えやすい。刃の突き刺さり量を調整することで紙への負担を減らしキレイな仕上がりを実現しました。
フッ素コーティングでのり汚れやサビに強い。※コーティング部分のみ
左右非対称ハンドルです
環境に配慮した紙パッケージ

材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS ブラック 質量(g)44 板厚(mm)1.5 全長×幅W(mm)174×72 刃渡り(mm)65 グリーン購入法適合 刃部加工フッ素・スタンダード 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする