針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディ10枚)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11476940 品番 SLN-MSH110PW
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化
針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。
とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。
コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。
外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。
とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。
角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。

材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール ペールホワイト 質量(g)112 枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約10枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×121×100 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※針を使用するステープラーと同等の保持力はありません。
※用紙の種類(厚みや紙質など)によっては、とじ枚数が少なくなることや保持力が弱くなることがあります(感熱紙、複写伝票など)。
※トナーが付着した箇所、用紙の種類(厚みや紙質など)や環境(極度の乾燥など)によっては、とじが弱かったり、とじ枚数が少なくなったり、とじられないことがあります。
※用紙をとじる際に、跡がつきます。
※刃先や可動部などのすき間に指や手を入れないでください。
※お子様だけで使用させないでください。
※使用後は、落下するおそれのある場所に置かないでください。
※使用後は、お子様の手の届かないところに保管してください。
※改造や分解をしないでください。
※金属(ステープルやゼムクリップ)などを取り除いてから紙をとじてください。
※規定枚数を超える用紙、フィルム、布、ビニール、金属などの用紙以外のもの、テープ・シールなどの粘着物のついたものをとじないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする