コクヨ
コクヨの ポリ袋・ゴミ袋
コクヨの ポリ袋(ゴミ袋)
ヒビフル HibiFull さっと低密度ゴミ袋(厚手・45L)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(120枚)
注文コード
11477080
品番
KHF-GL242T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
厚みがあるので、重いものや尖ったものを入れても破れにくく、引っ張りにも強くなっています。
材質
PE
厚さ(mm)
0.03
寸法(mm)
650×800
色
透明
タイプ
BOXタイプ
容量(L)
45
枚数
120