コクヨ
コクヨの ポリ袋・ゴミ袋
コクヨの ポリ袋(ゴミ袋)
ヒビフル HibiFull さっと取り出せる低密度ゴミ袋(厚手・70L)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(120枚)
注文コード
11477098
品番
KHF-GL252D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
厚みがあるので、重いものや尖ったものを入れても破れにくく、引っ張りにも強くなっています。
材質
PE
厚さ(mm)
0.04
寸法(mm)
800×900
色
黒
タイプ
BOXタイプ
容量(L)
70
枚数
120