ヒビフル HibiFull さっと低密度ゴミ袋(厚手・45L)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(120枚) 注文コード 11477159 品番 KHF-GLR242D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

厚みがあるので、重いものや尖ったものを入れても破れにくく、引っ張りにも強くなっています。

材質PE 厚さ(mm)0.03 寸法(mm)650×800 タイプ詰替用・黒 容量(L)45 枚数120 特性KHF-GL242Dの箱パッケージへ詰め替えても使えます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする