ヒビフル HibiFull さっと取り出せる低密度ゴミ袋(厚手・70L)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(120枚) 注文コード 11477186 品番 KHF-GLR252D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

厚みがあるので、重いものや尖ったものを入れても破れにくく、引っ張りにも強くなっています。

材質PE 厚さ(mm)0.04 寸法(mm)800×900 タイプ詰替用・黒 容量(L)70 枚数120 特性KHF-GL252Dの箱パッケージへ詰め替えても使えます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする