ヒビフル HibiFull さっと取り出せる低密度ゴミ袋(厚手・90L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(120枚) 注文コード 11477238 品番 KHF-GLR262W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

厚みがあるので、重いものや尖ったものを入れても破れにくく、引っ張りにも強くなっています。

材質PE 厚さ(mm)0.05 寸法(mm)900×1000 乳白 タイプ詰替用・乳白 容量(L)90 枚数120 特性KHF-GL262の箱パッケージへ詰め替えても使えます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする