曜日別特売
KHF-TDS101-3X2 ヒビフル HibiFull  流せるトイレのお掃除シート 大判厚手 コクヨ 11477299

KHF-TDS101-3X2 ヒビフル HibiFull  流せるトイレのお掃除シート 大判厚手 コクヨ 11477299
KHF-TDS101-3X2 ヒビフル HibiFull  流せるトイレのお掃除シート 大判厚手 コクヨ 11477299
KHF-TDS101-3X2 ヒビフル HibiFull  流せるトイレのお掃除シート 大判厚手 コクヨ 11477299
KHF-TDS101-3X2 ヒビフル HibiFull  流せるトイレのお掃除シート 大判厚手 コクヨ 11477299
KHF-TDS101-3X2 ヒビフル HibiFull  流せるトイレのお掃除シート 大判厚手 コクヨ 11477299
KHF-TDS101-3X2 ヒビフル HibiFull  流せるトイレのお掃除シート 大判厚手 コクヨ 11477299
KHF-TDS101-3X2 ヒビフル HibiFull  流せるトイレのお掃除シート 大判厚手 コクヨ 11477299
KHF-TDS101-3X2 ヒビフル HibiFull  流せるトイレのお掃除シート 大判厚手 コクヨ 11477299
KHF-TDS101-3X2 ヒビフル HibiFull  流せるトイレのお掃除シート 大判厚手 コクヨ 11477299
KHF-TDS101-3X2 ヒビフル HibiFull  流せるトイレのお掃除シート 大判厚手 コクヨ 11477299
KHF-TDS101-3X2 ヒビフル HibiFull  流せるトイレのお掃除シート 大判厚手 コクヨ 11477299
KHF-TDS101-3X2 ヒビフル HibiFull  流せるトイレのお掃除シート 大判厚手 コクヨ 11477299

ヒビフル HibiFull 流せるトイレのお掃除シート 大判厚手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
タイプ厚手・ミント
内容量1袋(12枚)注文コード11477299品番KHF-TDS101-3X2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

使用後にそのままトイレに流せる大判厚手のトイレ掃除シートです。便利な2個セット
丈夫な大判厚手タイプなので、1枚で床や壁までしっかり拭き掃除をすることができます。
シートは半分にカットできるミシン目入りなので、半分ずつ使って拭くこともできて経済的です。
密閉できるシール付きの包装パックタイプなので、別のケースを用意して詰め替えることなくそのままご利用いただけます。

タイプ厚手・ミント枚数24枚(12枚×2個)シートサイズ(mm)約250×320主成分水エタノール、ベンザルコニウムクロリド、グリセリン、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、DPG、クエン酸、クエン酸Na、香料_材質(基布)パルプ入数(個)2
注意
※トイレに流す際は、つまりを避けるため必ず1枚ずつ流してください。
※全ての菌を除去するわけではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする