ヒビフル HibiFull 空気層断熱紙コップ(マーブル)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1組(25個) 容量(mL)260 容量(オンス)9 注文コード11477308 品番KHF-PC1115-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

持ち手部分を紙で二重巻きにして空気の層を作るエアウォールR構造で、中身の飲料の熱を手に感じさせにくい高い断熱性能をもつ紙コップです。
来客用に適した断熱性能と高級感のあるマーブルデザイン
空気の層で結露しにくいので冷たい飲料にも最適
エアウォールRは東罐興業株式会社の商標です。

材質パルプ ベージュ・ブルー・ピンク3色アソート 容量(mL)260 高さ(mm)93 口径(Φmm)79 容量(オンス)9 底径(Φmm)50 入数25個
注意
※食品以外でのご使用や、調理容器、保存容器としてのご使用はおやめください。
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※温かいお飲み物をご使用の際は火傷にご注意ください。
※電子レンジ、オーブン、オーブントースターでは使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。
※火気のそばに近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする