商品単体

6499 HOTエアーラバーブーツ 6499 カジメイク 11477360 6499 HOTエアーラバーブーツ 6499 カジメイク 11477360 6499 HOTエアーラバーブーツ 6499 カジメイク 11477360 6499 HOTエアーラバーブーツ 6499 カジメイク 11477360

HOTエアーラバーブーツ 6499

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11477360 品番 6499
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

厚さ4mmのウレタンインナー装着で保温性に優れており、寒い季節にも対応出来る長靴です。
軽量で柔らかく長時間の作業でも疲れにくい。
インナーが濡れた場合は取り外して乾かせます。
履き口カバー装備で泥や砂が入りにくく、反射テープ付きで安全面にも配慮しています。

用途軽作業、農作業、一般作業用など 材質カバー部:PU・合成皮革、インナー:ポリエステル Dグリーン サイズL サイズ(cm)25.5〜26 材質(アッパー)合成ゴム・EVA 機能保温性、軽量 材質(インナー)ウレタン(4mm) 丈(cm)【靴】40.5 材質(先芯)なし 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする