商品単体

9686 R-1 天然ゴム作業用手袋 ダンロップ ホームプロダクツ 11477509 9686 R-1 天然ゴム作業用手袋 ダンロップ ホームプロダクツ 11477509

R-1 天然ゴム作業用手袋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 11477509 品番 9686
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

塩化ビニール製に比べて硬くなったり、縮んだりしにくく、強度にも優れており丈夫です。
表面には、すべり止め加工を施しています。
天然ゴム製だから柔らかな使いごこちです。
フタル酸エステル類を含まない環境にやさしい天然ゴムを使用しています。

用途土木・建築、園芸・農作業、漁業・水産加工など 材質表:天然ゴム、裏:綿100% ブラウン サイズLL タイプ裏布付 全長(cm)25 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)24.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする