商品単体

天然ゴム作業用手袋 裏布付 3双組 9690

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3双) 注文コード11477545 品番9690
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

塩化ビニール製に比べて硬くなったり、縮んだりしにくく、強度にも優れており丈夫です。
天然ゴム製だから柔らかな使いごこちです。
表面には、すべり止め加工を施しています。
フタル酸エステル類を含まない環境にやさしい手袋です。
お得なな3双組です。

用途土木・建築、園芸・農作業、漁業・水産加工など 材質表:天然ゴム、裏:綿100% ブラウン サイズM タイプ裏布付 全長(cm)25 手のひらまわり(cm)20.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする