minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 動物用品その他
クリアケージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11477588
品番
MR-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
おしっこの飛び散りを防ぐクリアカバー付き!
引き出し付きでお掃除ラクラクです。
プラスチック製のすのこ付きなので、洗って繰り返し使えます。
キャスター付きで移動時に便利です。
材質
天面・側面フェンス・正面扉:スチール(粉体塗装)バックル:ABS、トレイ・引き出し:PP、クリアカバー:ポリカ-ボネイト、すのこ:ABS
サイズ
S