minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 動物用品その他
ミニマルサーモ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
11477597
品番
HD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
保温器具とつないで温度コントロール!
センサーが周囲の温度を感知して、ヒーターをON/OFF温度を一定にキープします。
外出時の温度管理も安心です。
適合
接続可能ヒーター:310W
材質
表面材:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×78×183
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×32×118
制御可能温度範囲
15〜40
対象動物
小動物・小鳥・爬虫類