ほっとハム暖 ポケハムベッド ねぶくろ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード11477606 品番ML-177
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ハムスターは、すっぽり入れてふわふわしている場所が大好き!
遠赤綿使用で温かさをキープ!
ケージに固定できるナスカン付きで便利です。

材質本体生地:ポリエステル100%、中材(遠赤綿):ポリエステル綿、金具:スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×35×240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×80×130 対象動物ハムスターなどの小動物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする