カロリー(kcal)約352/100g
原材料小麦粉、ホミニーフィード、コーングルテンフィード、脱脂大豆粕、チキンミール、アルファルファミール、小麦ふすま、フィッシュミール、動物性油脂、植物性油脂、ミルワームパウダー、はちみつ、植物抽出発酵エキス、野菜類(大麦若葉、ケール、ブロッコリー、かぼちゃ、チンゲン菜、パセリ、にんじん、セロリ、ゴーヤ、ほうれん草、桑の葉、モロヘイヤ、よもぎ、トマト)、酵母抽出物、乳酸菌、ミネラル類(炭酸カルシウム、塩化ナトリウム、第二リン酸カルシウム、硫酸亜鉛、硫酸マンガン、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン、塩酸L-リジン、L-トリプトファン)、甘味料(ステビア抽出物)、ビタミン類(ナイアシン、E、B1、B2、A、B6、葉酸、パントテン酸、K、D3、B12)
対象動物ハムスター・リスなどの小動物
栄養成分粗たん白質22.0%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維7.0%以下、粗灰分8.5%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.0%以上、リン0.7%以上