カロリー(kcal)ドーナツスナック:約404/100g、キノコ形クッキー:約475/100g、はなびらクッキー:約362/100g
原材料ドーナツスナック:米、トウモロコシ、コーンスターチ、いちご、植物性油脂、ブドウ糖、キノコ形クッキー:ジャガイモでんぷん、コーンスターチ、植物性油脂、ビーツ、砂糖、酵母、ヤマブシタケ、シイタケ、エリンギ、トレハロース、はなびらクッキー:小麦粉、もち米、大豆、かぼちゃ、着色料(黄4)
対象動物ハムスター
栄養成分ドーナツスナック:粗たん白質5.0%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維0.2%以下、粗灰分1.5%以下、水分10.0%以下、キノコ形クッキー:粗たん白質5.0%以上、粗脂肪15.0%以上、粗繊維0.2%以下、粗灰分0.5%以下、水分10.0%以下、はなびらクッキー:粗たん白質10.0%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維0.2%以下、粗灰分0.3%以下、水分15.0%以下