廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
金属ネジ(鉄精密マイクロネジ) F-0000N-01精密マイクロネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11478057
品番
F-1425N-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじ径
M1.4
材質
鉄
表面処理
ニッケル
D
2
寸法L(mm)
2.5
寸法H(mm)
0.45
RoHS指令(10物質対応)
対応