廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
金属ネジ(鉄精密マイクロネジ) F-0000N-01精密マイクロネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11478118
品番
F-1725N-01
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
アウトレット
¥649
¥
219
バスケットに入れる
ねじ径
M1.7
材質
鉄
表面処理
ニッケル
D
2.5
寸法L(mm)
2.5
寸法H(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応