MISM
MISMの 掃除用具
MISMの 粘着クリーナー
MISMの 粘着クリーナー本体
自立式カーペットクリーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11478209
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ケースを開閉せずに横から差し込んで簡単に収納出来ます
材質
テープ:粘着加工紙、シャフト:スチール(クロームメッキ)、グリップ・テープ受け:ポリプロピレン、ケース:ポリスチレン
テープ幅(mm)
160
巻数
90
寸法(縦×横×高さ)(mm)
単品:50×175×280
入数
セット入数:2
適合用途
カーペット
繰り返し・詰め替え
対応