マンダムフライギアドライランチャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード11478568 品番#014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

厚さ約5cmの中空構造ミッドソールは、着地の衝撃を和らげるクッション性だけでなく、足裏部のムレを軽減するベンチレーションを搭載。ランニング中も快適な通気性をキープします。厚底でありながらもスッキリしたシルエットは、スポーツウェアだけでなくカジュアルな服装にも合わせやすい1足です。

用途
立ち作業
運送・倉庫業
ジョギング・ウォーキング
カジュアル
ブルー サイズ(cm)23.5 材質(アッパー)ポリエステル・ポリウレタン 材質(ソール)EVA・ゴム 標準質量(g/片足)330:(26.0cm) 材質(先芯)先芯なし 足囲3E
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする