コーコス信岡
コーコス信岡の セーフティスニーカー
コーコス信岡の ミドルカットセーフティスニーカー
メダリオンセーフティー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
11478900
品番
#508
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
樹脂先芯
踵衝撃吸収
軽量
足首保護ミドル丈
用途
普通作業
倉庫業
物流業
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
材質(アッパー)
合皮・メッシュ
材質(ソール)
ソール:ゴム・EVA
標準質量(g/片足)
300
機能
樹脂先芯、踵衝撃吸収、軽量、足首保護ミドル丈
材質(先芯)
鋼
材質(中敷)
中敷き:EVA
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。