力王 ファイター(〆太) 12枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)30 注文コード11478918 品番F12W
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

体格のよい方(ふくらはぎの太い方)のために履口が広く内容積が大きくなっています
ゴム底土踏まず部の湾曲は個人差のある甲の高い人、低い人の足にも快適にフィットし足裏全体の密着性と軽快性を高めます
かかと部は傷みやすいため厚織の綿布に中芯を入れてつぶれ防止をはかるとともに【ゴム底の巻き上げ縫付】で確実に補強しています
甲布の両側面に幾重にもさし縫いを施し、布の補強と足への密着性をアップしました

用途
土木作業
建築作業
サイズ(cm)30 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)273 材質(先芯)なし 材質(中敷)綿
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする