コーコス信岡
コーコス信岡の 地下足袋/足袋靴/足袋
プロガードジョグ(コハゼ12枚)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11478936
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
つま先ガード付き
底が厚めの貼り付けタイプ
踵衝撃吸収材入り
用途
土木
建築
建設業
色
紺
サイズ(cm)
28
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム底
標準質量(g/片足)
450
材質(先芯)
樹脂
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。