コーコス信岡
コーコス信岡の 地下足袋/足袋靴/足袋
ジョグ地下足袋12枚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11478961
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
底柔らか貼付けタイプ
小ハゼ12枚でふくろはぎにフィット
用途
建築業
造園業
形状
ハイカット
色
紺
サイズ(cm)
28
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム底
標準質量(g/片足)
260
材質(先芯)
なし
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。