コーコス信岡
コーコス信岡の 安全長靴・長靴
コーコス信岡の 先芯なし長靴
プロハークス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11478979
品番
#201
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐油
用途
食品
農業
畜産
色
ホワイト
サイズ(cm)
27
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
700
機能
耐油
材質(先芯)
なし
はき口寸法(cm)
42
材質(中敷)
EVA
後丈(cm)
33.5
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。