コーコス信岡
コーコス信岡の 作業用スニーカー/シューズ
グリップクン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
11479015
品番
50
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
通気
防滑
屈曲
用途
普通作業
建築業
色
ブラック
サイズ(cm)
28
材質(アッパー)
合皮・メッシュ
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
350
材質(先芯)
先芯なし
足囲
3E
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。