コーコス信岡
コーコス信岡の セーフティスニーカー
コーコス信岡の ミドルカットセーフティスニーカー
メダリオンセーフティー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
11479031
品番
#507
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
軽量
踵衝撃吸収
樹脂先芯
用途
普通作業
運送
倉庫業
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
材質(アッパー)
合皮・メッシュ
材質(ソール)
ソール:EVA・ゴム
標準質量(g/片足)
300
機能
軽量、踵衝撃吸収、樹脂先芯
材質(先芯)
樹脂
材質(中敷)
中敷き:EVA
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。