サンダンス
サンダンスの セーフティスニーカー
サンダンスの ミドルカットセーフティスニーカー
薄底ハイカットセーフティ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
28
色
イエロー&ネイビー
注文コード
11479320
品番
GT-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,280
この商品は
サイズ・色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
着脱が容易なベルクロタイプ
薄い靴底は脚立の上など高所作業にも対応
1tの圧迫と70Jの衝撃に耐えるハイスペックな鋼製先芯入り
用途
高所作業
土木・建築業
運送・倉庫業
造園業
農林業
他現場作業全般
形状
ハイカット
色
イエロー&ネイビー
サイズ(cm)
28
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
380:(26.0cm)
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
ひも
材質(中敷)
綿・ポリウレタン
足囲
3E
後丈(cm)
10.5(cm/26.0cm)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。