薄底ハイカットセーフティ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11479329 品番 GT-X
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

着脱が容易なベルクロタイプ
薄い靴底は脚立の上など高所作業にも対応
1tの圧迫と70Jの衝撃に耐えるハイスペックな鋼製先芯入り

用途
高所作業
土木・建築業
運送・倉庫業
造園業
農林業
他現場作業全般
形状ハイカット ブラック&ブラック サイズ(cm)24.5 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)380:(26.0cm) 材質(先芯) 甲被タイプひも 材質(中敷)綿・ポリウレタン 足囲3E 後丈(cm)10.5(cm/26.0cm)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする