サンダンス
サンダンスの セーフティスニーカー
サンダンスの ミドルカットセーフティスニーカー
薄底ハイカットセーフティ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11479338
品番
GT-X
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
着脱が容易なベルクロタイプ
薄い靴底は脚立の上など高所作業にも対応
1tの圧迫と70Jの衝撃に耐えるハイスペックな鋼製先芯入り
用途
高所作業
土木・建築業
運送・倉庫業
造園業
農林業
他現場作業全般
形状
ハイカット
色
ブラック&ブラック
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
380:(26.0cm)
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
ひも
材質(中敷)
綿・ポリウレタン
足囲
3E
後丈(cm)
10.5(cm/26.0cm)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。