OEM 実用地下 5枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11479785 品番 OJH5
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

防水性をアップし、滑り止めパターンを備えた丈夫なゴム底を使用
防水性を持たせるため、甲部に特殊コーティングを施しました
底廻りテープはゴム底と甲布の接着補強と防水性を高めます
つま先部はゴムで補強するとともに防水性を高めています

用途
土木作業
農園芸作業
サイズ(cm)24.5 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 材質(先芯)なし 材質(中敷)綿
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする