曜日別特売
U-0204-S1 金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器 11479877

U-0204-S1 金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器 11479877
U-0204-S1 金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器 11479877

金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじ径M2
寸法L(mm)4
内容量1袋(50個)注文コード11479877品番U-0204-S1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
ねじ径M2材質ステンレスD3.5寸法L(mm)4寸法H(mm)1.3ワッシャー外径(mm)平/4.3頭部形状ナベワッシャー厚さ(mm)平/0.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11479877
2017-05-22
用途: フック止め
建設業・工事業

5月22日~の作業で使用する予定でした。
購入時に表記して欲してください。納期が間に合わないのであれば、購入はしませんでした。
また、メールで詳細を知らせていただかないと全く気づきません。
これは責任問題ですよ。
今からドンキホーテを探し回りますが、購入できるか不安です。
責任者からの連絡をお待ちしております。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1015:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする