金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11479922 品番 U-0210-S1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
ねじ径M2 材質ステンレス D3.5 寸法L(mm)10 寸法H(mm)1.3 ワッシャー外径(mm)平/4.3 頭部形状ナベ ワッシャー厚さ(mm)平/0.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11479877
2017-05-22
用途:
フック止め
建設業・工事業

5月22日〜の作業で使用する予定でした。
購入時に表記して欲してください。納期が間に合わないのであれば、購入はしませんでした。

また、メールで詳細を知らせていただかないと全く気づきません。
これは責任問題ですよ。
今からドンキホーテを探し回りますが、購入できるか不安です。

責任者からの連絡をお待ちしております。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1015:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする