3/22より値下げ!現場を応援
コーコス信岡
コーコス信岡の 地下足袋/足袋靴/足袋
OEM 軽快地下 12枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11479977
品番
OKH12
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,398
バスケットに入れる
軽快性があり、防水性をアップし、滑り止めパターンを備えた丈夫なゴム底を使用
底廻りテープはゴム底と甲布の接着補強と防水性を高めます
補強布をつま先部に広く、さらに内側面にも施し強度をアップしています
用途
土木作業
農園芸作業
色
黒
サイズ(cm)
25.5
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム底
標準質量(g/片足)
260
材質(先芯)
なし
はき口寸法(cm)
34〜39
材質(中敷)
綿
後丈(cm)
31
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。