3/22より値下げ!現場を応援

OKH12 OEM 軽快地下 12枚 コーコス信岡 11480011 OKH12 OEM 軽快地下 12枚 コーコス信岡 11480011 OKH12 OEM 軽快地下 12枚 コーコス信岡 11480011 OKH12 OEM 軽快地下 12枚 コーコス信岡 11480011 OKH12 OEM 軽快地下 12枚 コーコス信岡 11480011 OKH12 OEM 軽快地下 12枚 コーコス信岡 11480011

OEM 軽快地下 12枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11480011 品番 OKH12
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別) 値下げ
3,398

軽快性があり、防水性をアップし、滑り止めパターンを備えた丈夫なゴム底を使用
底廻りテープはゴム底と甲布の接着補強と防水性を高めます
補強布をつま先部に広く、さらに内側面にも施し強度をアップしています

用途
土木作業
農園芸作業
サイズ(cm)28 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 材質(先芯)なし 材質(中敷)綿
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする