コーコス信岡
コーコス信岡の 地下足袋/足袋靴/足袋
プロガード万年足袋(コハゼ12マイ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11480126
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
つま先ガード
踵衝撃吸収
滑りにくい底意匠
用途
土木・建築業
建設業
色
紺
サイズ(cm)
28
材質(アッパー)
ポリエステル・綿
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
380
材質(先芯)
鋼
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。