3/22より値下げ!現場を応援

力王 特製地下 3枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11480230 品番 SH3
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998

堅牢度No.1の作業たびとして、今日まで愛用されています。悪路や山仕事に欠かせない、重作業用の必需品です
防水性を持たせるため甲部に特殊コーティングを施しました
底廻りテープはゴム底と甲布の接着補強と防水性を高めます
丈が低いのでしっかりと止められるよう大コハゼ仕様です

用途
山林作業
農園芸作業
サイズ(cm)23 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)219 材質(先芯)なし 材質(中敷)綿
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする