コーコス信岡
コーコス信岡の 安全長靴・長靴
コーコス信岡の 先芯なし長靴
スタンダードブーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
11480379
品番
HB-789
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードな作業用長靴
履き口カバー付き
吸汗速乾インナー採用
インソール入り
用途
土木・建築業
農林業
園芸
造園業
アウトドア
キャンプ
他現場作業全般
色
アーミー
サイズ
M
サイズ(cm)
24.5〜25
材質(アッパー)
ラバー
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
740(g/L)
機能
吸汗速乾
材質(先芯)
なし
材質(中敷)
合成繊維・EVA
足囲
3E
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。