スタンダードブーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード11480406 品番HB-789
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードな作業用長靴
履き口カバー付き
吸汗速乾インナー採用
インソール入り

用途
土木・建築業
農林業
園芸
造園業
アウトドア
キャンプ
他現場作業全般
アーミー サイズXL サイズ(cm)27.5〜28 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)740(g/L) 機能吸汗速乾 材質(先芯)なし 材質(中敷)合成繊維・EVA 足囲3E
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする