色サンプル

BR20138 アスラックス200R Bulls(ブルズ) 11480957 BR20138 アスラックス200R Bulls(ブルズ) 11480957 BR20138 アスラックス200R Bulls(ブルズ) 11480957 BR20138 アスラックス200R Bulls(ブルズ) 11480957 BR20138 アスラックス200R Bulls(ブルズ) 11480957

アスラックス200R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4枚) フローラルピンク 注文コード11480957 品番BR20138
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はなど24種類から選べます 他の種類を見る

抗菌仕様の化粧ケイ酸カルシウム板
優れた抗菌作用があり、SIAAマークを取得しています。
耐水性・耐汚染性に優れています。
表面硬度が2Hと高く、油汚れなどのしつこい汚れをウエスなどで拭き取っても傷が付きにくく美しさを保ちます。

用途内装水廻り全般/クリーンルーム/トイレ/手術室内装/食品工場内装/病院(病室内装) 仕様【基板】1.0 けい酸カルシウム板(1.0FK) フローラルピンク タイプ標準 呼び寸法(mm)6×3×8 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm6×910×2420 材質(表面)特殊アクリルウレタン系樹脂塗料 認定番号【不燃認定】NM-4227 グリーンマーク認定
関連資料:施工資料(0.62MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする