色サンプル

BR60736 アスラックス600R Bulls(ブルズ) 11481176 BR60736 アスラックス600R Bulls(ブルズ) 11481176 BR60736 アスラックス600R Bulls(ブルズ) 11481176 BR60736 アスラックス600R Bulls(ブルズ) 11481176 BR60736 アスラックス600R Bulls(ブルズ) 11481176

アスラックス600R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4枚) ライトグレー 注文コード11481176 品番BR60736
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はなど24種類から選べます 他の種類を見る

抗菌仕様の化粧ケイ酸カルシウム板
優れた抗菌作用があり、SIAAマークを取得しています。
耐水性・耐汚染性に優れています。
基板のかさ密度が0.8g/cm3と軽量なため持ち運びが容易です。軽量なので施工性能にも優れています。

用途内装水廻り全般/手術室内装/トイレ/食品工場内装/病院(病室内装) 仕様0.8 けい酸カルシウム板(0.8FK) ライトグレー タイプ軽量 呼び寸法(mm)6×3×6 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm6×910×1820 材質(表面)特殊アクリルウレタン系樹脂塗料 認定番号【不燃認定】NM-4228/NM-4228-1 グリーンマーク認定
関連資料:施工資料(0.62MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする