曜日別特売
U-1414-01 金属ネジ(ステンレス精密マイクロネジ) U-0000-01精密マイクロネジ 廣杉計器 11481198

U-1414-01 金属ネジ(ステンレス精密マイクロネジ) U-0000-01精密マイクロネジ 廣杉計器 11481198
U-1414-01 金属ネジ(ステンレス精密マイクロネジ) U-0000-01精密マイクロネジ 廣杉計器 11481198

金属ネジ(ステンレス精密マイクロネジ) U-0000-01精密マイクロネジ

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじ径M1.4
寸法L(mm)1.4
内容量1袋(50個)注文コード11481198品番U-1414-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
ねじ径M1.4材質ステンレスD2寸法L(mm)1.4寸法H(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11481252
2024-02-14
用途: フォノカートリッジの取付、シェルの接続部のパーツとして使用。に使用。
卸売・小売業

フォノカートリッジを取り付けるシェルに使用。当然の事ながら、問題なく使用。非磁性でこのサイズはなかなか見つからず、貴重。

対象商品 : 11481225
2023-04-19
用途: オートバイのドラレコ
卸売・小売業

オートバイのドラレコSDカバーのネジを紛失した為、2個しか使用しませんが、とりあえず購入しました

対象商品 : 11481243
2015-09-25
用途: 趣味

問題なく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4497:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする