Google Pixel Watch 3 45mm 保護 フィルム 2枚セット 衝撃吸収 高透明 傷修復 指紋防止 気泡防止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11481377 品番SW-PI241FLAPKRG
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

フィルム表面に付いた細かい傷が、時間の経過とともに自然と目立たなくなる特殊フィルムを採用した傷リペアタイプです。つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明・衝撃吸収タイプの Google Pixel Watch 3 [45mm]用画面保護フィルムです。

用途
傷を目立たなくする特殊フィルム層と非常に柔らかいポリウレタン素材で画面を保護する Google Pixel Watch 3 [45mm]用画面保護フィルムです。
非常に柔らかいポリウレタン素材を採用することにより、画面の湾曲部分まで保護することができ、Pixel Watch独自のデザインを損なわず、まるでフィルムを貼っていないような仕上がりになります。
フィルム表面に付いた細かい傷が時間の経過とともに自然と目立たなくなる特殊フィルムを採用した傷リペアタイプです。
※ただし、特殊フィルム層を越える深い傷や、表面を削るような傷は跡が残ります。
フレームがない完全透明タイプで、本体のデザインを損ないません。
つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプです。
時間の経過とともに、気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。
画面保護フィルムを貼ったスマートウォッチの画面に100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品を貼った画面は破損がありませんでした
※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
傷が付いても貼り替えられるお得な2枚入りです。
フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラ、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム(衝撃吸収・高透明タイプ)×2、ホコリ取りシール×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン 対応機種Google Pixel Watch 3 [45mm]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする