SSD 外付け USB3.2Gen2 読込最大1000MB/秒 USBメモリ型 スライド式 高速 耐衝撃 Type-C/USB-A 両対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11481411 品番ESD-EWC0250GBK
参考基準価格(税別)¥16,620 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられ、パソコン/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで使用可能。USBメモリサイズで読み込み最大1000MB/s、書き込み最大900MB/sの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))外付けポータブルSSDです。

用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません ブラック 電源USBバスパワー 本体質量(g)約18 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 14/13/12 コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM) 対応機種Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×23×9 インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2)) 保証期間1年間 フォーマット形式【出荷時】exFAT データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大900MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。 容量(GB)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする