用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません
色ブラック
電源USBバスパワー
本体質量(g)約18
対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 14/13/12
コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM)
対応機種Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×23×9
インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))
保証期間1年間
フォーマット形式【出荷時】exFAT
データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大900MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。
容量(TB)1